- 【タネ】ブロッコリー グリーンカラブリーゼ グリーンフィールドプロジェクト 45888816

- 【タネ】ブロッコリー グリーンカラブリーゼ グリーンフィールドプロジェクト 45888816
- 【タネ】ブロッコリー グリーンカラブリーゼ グリーンフィールドプロジェクト 45888816

【タネ】ブロッコリー グリーンカラブリーゼ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(2.2g×10袋)
注文コード
45888816
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

茹でたり、蒸したり、サラダに混ぜたりとどんな料理でも使いやすい便利野菜です。
種まきから150日が収穫目安です。
頂芽を収穫後、側枝の小さな花蕾を次々に収穫できる、育てやすい家庭菜園向けの品種です。
【効能】
ビタミンC豊富 ガン予防・胃潰瘍予防・肌荒れ防止・便秘解消・花粉症予防・肥満予防
ヨーロッパの有機種子基準「EC-regulationsの 834/2007, 889/2008 」の認定済み有機種子です。
この種子はF1種ではありません。

注意
※この種子を食用※飼料用に使用しないで下さい。
※お子様の手の届かない所に保管下さい。
※直射日光※湿気を避け、涼所で保管下さい。
※播種適期は目安であり、気候等により変動します。
※種子は本質上100%の純度は望めません。
※播種後の栽培条件※天候等で結果が異なります。結果不良と認められる場合でも、損害の補償は種子代金の範囲内とさせて頂きます。
※独自に加工された場合は責任を負いかねますので予めご了承下さい。
※ご返品はお断り致しますので予めご了承下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45888816-50993287-- 【タネ】ブロッコリー グリーンカラブリーゼ グリーンフィールドプロジェクト 50993287【タネ】ブロッコリー グリーンカラブリーゼグリーンフィールドプロジェクト1セット(1.8g×10袋)
3,098
欠品中
税込3,408
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

野菜の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
【タネ】ブロッコリー グリーンカラブリーゼ 1セット(2.2g×10袋) グリーンフィールドプロジェクト 【通販モノタロウ】