※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の スライドレール・ガイドレール
岩田製作所の ガイドレール
リニアストッパー(ウレタン付) LSXU
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45889304
品番
LSXU-05
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
金属同士の衝撃音を緩和するウレタン付。
寸法A(mm)
37.5
寸法B(mm)
7
寸法D(mm)
6.6
寸法H(mm)
45
寸法P(mm)
18
寸法T(mm)
6
寸法W(mm)
32
付属品
六角穴付ボルト(SCM435/黒染め) 2本、SBU ウレタン 1個
適合
(IKO)LWH20/(NSK)LS20AL、LH20AN/(THK)HSR20A
材質(本体)
鉄(SS400)
タイプ
LSXU
適合サイズ(mm)
20
ボルト径
M6×12
表面処理(本体)
黒染め
RoHS指令(10物質対応)
対応