※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の スライドレール・ガイドレール
岩田製作所の ガイドレール
リニアストッパー(ウレタン付) LSXU
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45889374
品番
LSXU-08S
参考基準価格(税別)
¥1,550
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
金属同士の衝撃音を緩和するウレタン付。
寸法A(mm)
52.5
寸法B(mm)
9
寸法D(mm)
9
寸法H(mm)
60
寸法P(mm)
22
寸法T(mm)
6
寸法W(mm)
38
付属品
六角穴付ボルト(SUSXM7) 2本、SBU ウレタン 1個
適合
(IKO)LWH30/(NSK)LS30AL、LH30AL/(THK)HSR30A
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
タイプ
LSXU
適合サイズ(mm)
30
ボルト径
M8×16
表面処理(本体)
-
RoHS指令(10物質対応)
対応