※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の スライドレール・ガイドレール
岩田製作所の ガイドレール
リニアストッパー(ウレタン付) LSYU
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45889417
品番
LSYU-01S
参考基準価格(税別)
¥1,670
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
金属同士の衝撃音を緩和するウレタン付。
寸法A(mm)
7.5
寸法B(mm)
13
寸法D(mm)
5.5
寸法H(mm)
15
寸法P(mm)
16
寸法T(mm)
19
寸法W(mm)
32
付属品
六角穴付低頭ボルト(S45C/クロメートメッキ白色) 2本、SBU ウレタン 1個
適合
(THK)SRS15M
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
タイプ
LSYU
適合サイズ(mm)
15
ボルト径
M5×16
表面処理(本体)
-
形状図番
1
RoHS指令(10物質対応)
対応