【タネ】ルピンブルー緑肥景観用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(30g×10袋) 注文コード45889498 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

青い花が景観用の花として人気のマメ科の緑肥です。
土壌改良として使われたり、動物用飼料としても使えます。
収穫せずにそのまま田畑にすきこめば、緑肥になります。
草丈は80cmほどまで成長します。
【効能】
ネグサレセンチュウの抑制作用
種まき1m2あたりに、10g (70粒)、1反あたり10kg播種します。
播種適期:3月〜6月、9月〜10月
場所:日当たりのよい場所
株間:緑肥としては、1m2あたり10g
肥料:控え目に育てます。
水やり:・土が乾いたらたっぷりあげます。
・種まきから発芽までは常に土の湿気を保つよう水やりします。
コンパニオンプランツ:マリーゴールド
栽培アドバイス:・1cm程度の覆土をして、土を砕いて平らにならし、押さえることが大切です。

注意
※この種子を食用※飼料用に使用しないで下さい。
※お子様の手の届かない所に保管下さい。
※直射日光※湿気を避け、涼所で保管下さい。
※播種適期は目安であり、気候等により変動します。
※種子は本質上100%の純度は望めません。
※播種後の栽培条件※天候等で結果が異なります。結果不良と認められる場合でも、損害の補償は種子代金の範囲内とさせて頂きます。
※独自に加工された場合は責任を負いかねますので予めご了承下さい。
※ご返品はお断り致しますので予めご了承下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45889498 - 50993716 - 【タネ】ルピンブルー緑肥景観用 グリーンフィールドプロジェクト 【タネ】ルピンブルー緑肥景観用 グリーンフィールドプロジェクト 1セット(22g×10袋) 3,098 税込3,408 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「植物・草花の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする