※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の スライドレール・ガイドレール
岩田製作所の ガイドレール
リニアストッパー(ウレタン付) LSYU
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45889523
品番
LSYU-07
参考基準価格(税別)
¥1,920
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
金属同士の衝撃音を緩和するウレタン付。
寸法A(mm)
26.5
寸法B(mm)
23
寸法D(mm)
6.6
寸法E(mm)
12
寸法F(mm)
12
寸法H(mm)
34
寸法P(mm)
18
寸法T(mm)
32
寸法W(mm)
32
付属品
六角穴付ボルト(SCM435/黒染め) 2本、SBU ウレタン 1個
適合
(IKO)LWH25/(NSK)LH25AL/(THK)HSR25A
材質(本体)
鉄(SS400)
タイプ
LSYU
適合サイズ(mm)
25
ボルト径
M6×12
表面処理(本体)
黒染め
形状図番
2
RoHS指令(10物質対応)
対応