曜日別特売
LSYU-08 リニアストッパー(ウレタン付) LSYU 岩田製作所 45889541

※代表画像

LSYU-08 リニアストッパー(ウレタン付) LSYU 岩田製作所 45889541
LSYU-08 リニアストッパー(ウレタン付) LSYU 岩田製作所 45889541

リニアストッパー(ウレタン付) LSYU

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法B(mm)28
寸法H(mm)40
寸法P(mm)20
材質(本体)鉄(SS400)
内容量1個注文コード45889541品番LSYU-08
参考基準価格(税別)¥2,740販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

金属同士の衝撃音を緩和するウレタン付。

寸法A(mm)32.5寸法B(mm)28寸法D(mm)9寸法E(mm)16寸法F(mm)16寸法H(mm)40寸法P(mm)20寸法T(mm)38寸法W(mm)38付属品六角穴付ボルト(SCM435/黒染め) 2本、SBU ウレタン 1個適合(IKO)LWH30/(NSK)LS30AL、LH30AL/(THK)HSR30A材質(本体)鉄(SS400)タイプLSYU適合サイズ(mm)30ボルト径M8×16表面処理(本体)黒染め形状図番2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする