※代表画像

LSYU-09 リニアストッパー(ウレタン付) LSYU 岩田製作所 45889566 LSYU-09 リニアストッパー(ウレタン付) LSYU 岩田製作所 45889566

リニアストッパー(ウレタン付) LSYU

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45889566 品番 LSYU-09
参考基準価格(税別)¥3,760 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

金属同士の衝撃音を緩和するウレタン付。

寸法A(mm)38.5 寸法B(mm)31 寸法D(mm)9 寸法E(mm)16 寸法F(mm)16 寸法H(mm)46 寸法P(mm)25 寸法T(mm)45 寸法W(mm)45 付属品六角穴付ボルト(SCM435/黒染め) 2本、SBU ウレタン 1個 適合(IKO)LWH35/(NSK)LS35AL、LH35AL/(THK)HSR35A 材質(本体)鉄(SS400) タイプLSYU 適合サイズ(mm)35 ボルト径M8×16 表面処理(本体)黒染め 形状図番2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする