【タネ】和綿 大島在来

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2.5g×10袋) 注文コード45889577 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

花が下を向いて開花する大島在来の和綿です。
背丈は50〜60cm程度まで大きくなります。
この種は、自然栽培された固定種です。
【楽しみ方】
観賞用にぴったり。
通常のコットンとして化粧水をパッティングするときなどにも使用できます。
【栽培方法】
種まき:株間60cm以上とり、1箇所に3〜4粒播く。
播種適期:4月〜5月株間:60cm以上。
収穫:真夏になると背丈が延び、夏後半から綿花を鑑賞できる。
冬の始まり頃に実がはじけ綿が開いてきたら収穫適期。
栽培アドバイス:日中25度以上になる時期に播種すると発芽率が良くなります。
発芽まで10〜14日かかります。
生育に合わせて間引きし1本に仕立てます。
【自然栽培の種】
種子を育成、生産する過程においても、農薬や化学肥料を使用せず、環境への負荷をできる限り低減して生産されています。
グリーンフィールドプロジェクトのGFPサステイナビリティ基準を満たした無農薬で栽培された種子です。
農薬・化学肥料を使用していません。
採取後の種に消毒していません。
遺伝子組換を行っていません。
1ただし、JAS適合資材の肥料・農薬はその限りでない。

注意
※この種子を食用※飼料用に使用しないで下さい。
※お子様の手の届かない所に保管下さい。
※直射日光※湿気を避け、涼所で保管下さい。
※播種適期は目安であり、気候等により変動します。
※種子は本質上100%の純度は望めません。
※播種後の栽培条件※天候等で結果が異なります。結果不良と認められる場合でも、損害の補償は種子代金の範囲内とさせて頂きます。
※独自に加工された場合は責任を負いかねますので予めご了承下さい。
※ご返品はお断り致しますので予めご了承下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45889577 - 50994249 - 【タネ】和綿 大島在来 グリーンフィールドプロジェクト 【タネ】和綿 大島在来 グリーンフィールドプロジェクト 1セット(15粒×10袋) 3,098 税込3,408 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「植物・草花の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする