※代表画像

SBFH6-60M リニアストッパー(ストッパーボルト) SBFH 岩田製作所 45890451 SBFH6-60M リニアストッパー(ストッパーボルト) SBFH 岩田製作所 45890451

リニアストッパー(ストッパーボルト) SBFH

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45890451 品番 SBFH6-60M
参考基準価格(税別)¥920 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879

頭部を焼入れしたストッパボルト。

寸法L(mm)60 寸法H(mm)4 寸法F(mm)8 寸法S(mm)10 寸法E(mm)11.5 付属品六角ナット(SUS304) 1個 材質(本体)鉄(S45C) タイプSBFH 寸法T(mm)5 寸法K(mm)4 表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応 寸法M×P(mm)M6×0.75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする