※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の スライドレール・ガイドレール
岩田製作所の ガイドレール
リニアストッパー(ストッパーボルト) SBFH
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45890476
品番
SBFH8-50M
参考基準価格(税別)
¥870
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
頭部を焼入れしたストッパボルト。
寸法L(mm)
50
寸法H(mm)
5.5
寸法F(mm)
10
寸法S(mm)
13
寸法E(mm)
15
付属品
六角ナット(SUS304) 1個
材質(本体)
鉄(S45C)
タイプ
SBFH
寸法T(mm)
6.5
寸法K(mm)
5.5
表面処理(本体)
無電解ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法M×P(mm)
M8×1.0