※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の スライドレール・ガイドレール
岩田製作所の ガイドレール
リニアストッパー(ストッパーボルト) SBRH
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45890546
品番
SBRH8-40M
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
頭部を焼入れしたストッパボルト。
寸法L(mm)
40
寸法H(mm)
5.5
寸法F(mm)
10
寸法S(mm)
13
寸法E(mm)
15
付属品
六角ナット(SUS304) 1個
材質(本体)
鉄(S45C)
タイプ
SBRH
寸法T(mm)
6.5
寸法SR(mm)
12
寸法K(mm)
5.5
表面処理(本体)
無電解ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法M×P(mm)
M8×1.0