メガドラ普通ドライバー(S付) S-930

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード45890627 品番-8×150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

六角断面の対角部にクッション性を持たせたフラットサーフェスグリップ。
貫通型、大型ナット付。
スパナがかけられる六角ボルスター付き。

先端形状マイナス 先端サイズ8×1.1mm 軸長(mm)150 軸径(Φmm)6.4 全長(mm)278 グリップ径(Φmm)36 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり 軸貫通あり

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45890627 -8×150 02198113 930-8-150 メガドラ貫通ドライバー ベッセル メガドラ貫通ドライバー ベッセル 1本 1,798 税込1,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45890627 -8×150 02198016 900 -8X150 メガドラ普通ドライバー ベッセル メガドラ普通ドライバー ベッセル 1本 899 税込989 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする