寸法A(mm)32.5寸法B(mm)16寸法D(mm)6.6寸法H(mm)40寸法J(mm)20寸法M(mm)M8×P1.0寸法P(mm)35寸法P1(mm)18寸法T(mm)16寸法W(mm)50寸法d(Φmm)4×6付属品六角穴付ボルト(SUSXM7) 2本、ノックピンm6(SUJ2) 2本適合(THK)SRS25M寸法(mm)(付属ノックピン)4×10材質(本体)ステンレス(SUS304)タイプLSCN-N適合サイズ(mm)25ボルト径M6×20表面処理(本体)-RoHS指令(10物質対応)対応