LSCN-09N リニアストッパー(位置決め用) LSCN-N 岩田製作所 45890975

※代表画像

LSCN-09N リニアストッパー(位置決め用) LSCN-N 岩田製作所 45890975
LSCN-09N リニアストッパー(位置決め用) LSCN-N 岩田製作所 45890975

リニアストッパー(位置決め用) LSCN-N

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個材質(本体)鉄(SS400)適合(IKO)LWH25/(NSK)LH25AL/(THK)HSR25A注文コード45890975品番LSCN-09N
参考基準価格(税別)¥2,370販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ストッパーボルトやストッパーブロックなどと組み合わせ、精密な位置調整が可能。
位置決めに便利なノックピン付。

寸法A(mm)43.5寸法B(mm)16寸法D(mm)6.6寸法H(mm)51寸法J(mm)20寸法M(mm)M8×P1.0寸法P(mm)35寸法P1(mm)18寸法T(mm)16寸法W(mm)50寸法d(Φmm)4×6付属品六角穴付ボルト(SCM435/黒染め) 2本、ノックピンm6(SUJ2) 2本適合(IKO)LWH25/(NSK)LH25AL/(THK)HSR25A寸法(mm)(付属ノックピン)4×10材質(本体)鉄(SS400)タイプLSCN-N適合サイズ(mm)25ボルト径M6×20表面処理(本体)黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする