寸法A(mm)43.5
寸法B(mm)16
寸法D(mm)6.6
寸法H(mm)51
寸法J(mm)20
寸法M(mm)M8×P1.0
寸法P(mm)35
寸法P1(mm)18
寸法T(mm)16
寸法W(mm)50
寸法d(Φmm)4×6
付属品六角穴付ボルト(SUSXM7) 2本、ノックピンm6(SUJ2) 2本
適合(IKO)LWH25/(NSK)LH25AL/(THK)HSR25A
寸法(mm)(付属ノックピン)4×10
材質(本体)ステンレス(SUS304)
タイプLSCN-N
適合サイズ(mm)25
ボルト径M6×20
表面処理(本体)-
RoHS指令(10物質対応)対応