HORNET リレーアタック対策ケース

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45891205 品番RAC1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

自動車の電子キーをケースに入れるだけで、電波を遮断し、リレーアタック対策ができます。
外出時に持ち運んで使用することで、防犯性を高めることができます。
普段使いしやすい黒革調仕立てで赤のステッチのバランスが絶妙なオリジナルケースです。
HORNETロゴが型押しされたデザインです。

寸法(高さH×幅W)(mm)約125×90(ケース本体) アズワン品番64-9312-91 適合寸法(mm)電子キー:最大H85×W55×D20

商品説明動画

リレーアタック対策ケース RAC-1のご紹介動画です。
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45891205
2026-02-08
用途:
自家用車スマートキーのリレーアタック防止
製造業

スマートキーのリレーアタックを防止したくて
施錠後は「節電モード」に切り替えてましたが
こちらのHORNETケースを使用してから
節電モード切替えのわずらわしさから解放!されました。
加えて良かったのは、
いつもバックの中でゴロゴロしがちだった
スマートキーがきちんと納まってくれるし
ケースも手のひらサイズなので大き過ぎず小さ過ぎず
収納・取り出しにも便利です。
スマートキーにアクセサリーも付けてますが
チェーン部分を長くすればケースの蓋を閉じた横から
ちゃんと出しておけるので嬉しいです。
質感も合皮なのに上質な良い感じです!

対象商品:
45891205
2021-05-05
用途:
車の盗難防止のため
その他業種

車のキーをリレーアタック対策ケースに入れて車の操作(ドアの開閉等)ができるかどうか試してみましたが、電波が遮断されているようで操作できませんでした。価格がもう少し安ければ大満足です。

対象商品:
45891205
2021-02-13
用途:
自宅でリレーアタック防止。
製造業

今までアルミフォイルを代用してまして、結構面倒でした。本製品は簡単にリモコンキーを仕舞えて、シールド性も優れており、満足しています。強いて言うなら、色のバリエーションがあるともっと良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする