※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の スライドレール・ガイドレール
岩田製作所の ガイドレール
リニアストッパー(位置決め用) LSEN
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(本体)
鉄(SS400)
適合
(NSK)LH15AN
注文コード
45891517
品番
LSEN-03
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
材質・適合
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
ストッパーボルトやストッパーブロックなどと組み合わせ、精密な位置調整が可能。
寸法A(mm)
35.5
寸法D(mm)
5.5
寸法H(mm)
43
寸法M(mm)
M6×P0.75
寸法P(mm)
32
寸法S1(mm)
16
寸法S2(mm)
16
寸法T(mm)
12
寸法W(mm)
50
付属品
六角穴付ボルト(SCM435/黒染め) 2本
適合
(NSK)LH15AN
材質(本体)
鉄(SS400)
タイプ
LSEN
適合サイズ(mm)
15
ボルト径
M5×45
表面処理(本体)
黒染め
RoHS指令(10物質対応)
対応