用途2m以上6.75m以下の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。
ランヤード(長さ)(mm)1600仕様(巻取方法)常時巻取、(大径フック回転連結リング)あり、小型フック付き着脱リール、フックハンガー一体型、フック回転連結リング付材質大径フック:スチール製(ハンドルカバーは樹脂製)質量(g)750タイプ胴ベルト型用ベルト色(巻取)ネイビー機能(緊急ロック)なし落下距離(m)3.3フックスタンダード(1ロック 51Sフック)最大使用荷重(kg)100ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第1種商品タイプシングル