寸法A(mm)31.5
寸法D(mm)5.5
寸法E(mm)7
寸法F(mm)37
寸法H(mm)38
寸法M(mm)M6×P0.75
寸法P(mm)16
寸法S1(mm)15
寸法S2(mm)16
寸法T(mm)12
寸法W(mm)44
付属品六角穴付ボルト(SUSXM7) 2本
適合(IKO)LWH15/(NSK)LS15AL、LH15AN/(THK)HSR15A、SRS25M
材質(本体)ステンレス(SUS304)
タイプLSFN
適合サイズ(mm)15、25
ボルト径M5×40
表面処理(本体)-
RoHS指令(10物質対応)対応