DRFNC-52A-NB 常時巻取リール式胴ベルト型墜落制止用器具用着脱ランヤード ポリマーギヤ 45891729

DRFNC-52A-NB 常時巻取リール式胴ベルト型墜落制止用器具用着脱ランヤード ポリマーギヤ 45891729
DRFNC-52A-NB 常時巻取リール式胴ベルト型墜落制止用器具用着脱ランヤード ポリマーギヤ 45891729

常時巻取リール式胴ベルト型墜落制止用器具用着脱ランヤード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード45891729品番DRFNC-52A-NB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

2019年2月施行「墜落制止用器具の規格」適合品です。D環から取り外すことができるリール式着脱ランヤードです。
補助ランヤードとしてもご使用いただけます。
リール本体にフック収納ハンガーが付いているので、未使用時にコンパクトです。

用途
2m以上6.75m以下の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。
ランヤード(長さ)(mm)1600仕様(巻取方法)常時巻取、(大径フック回転連結リング)あり材質大径フック:スチール製(ハンドルカバーは樹脂製)タイプ胴ベルト型用ベルト色(巻取)ネイビー機能(緊急ロック)なし落下距離(m)3.3最大使用荷重(kg)100ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第1種商品タイプシングル
注意
※同梱している取扱説明書を必ずお読みの上、正しくご使用ください。※作業する箇所の高さが6.75m超の場合は使用出来ません。※胴ベルト型墜落制止用器具専用です。ハーネス型墜落制止用器具のD環に取り付けて使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする