常時巻取リール式胴ベルト型墜落制止用器具

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45891783 品番RXNHJ-S51S-NB
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,598円となります。
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

2019年2月施行「墜落制止用器具の規格」適合品です。使い易さと経済性を追求した常時巻取リール式墜落制止用器具です。ロープが自動で収納される為作業中にロープが絡まず、スムーズに作業が行えます。

ランヤード(長さ)(mm)1600 ベルト色ネイビー 胴ベルト長さ(mm)1200 用途2m以上6.75m以下の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。 仕様(巻取方法)常時巻取、(大径フック回転連結リング)なし、フック連結リング、フックハンガー 材質大径フック:スチール製(ハンドルカバーは樹脂製) 種類巻取式 機能(緊急ロック)なし バックルパススルー 落下距離(m)3.3 フックスタンダード(1ロック 51Sフック) 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード1丁掛け
注意
※同梱している取扱説明書を必ずお読みの上、正しくご使用ください。※作業する箇所の高さが6.75m超の場合は使用出来ません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45891783 RXNHJ-S51S-NB 41780893 MSB-5 墜落制止用器具 胴ベルト型 巻き取り式 モノタロウ 墜落制止用器具 胴ベルト型 巻き取り式 モノタロウ 1本 9,998 税込10,998 ロック機能付き&ショックアブソーバは付いておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45891783
2021-02-23
用途:
木の伐採
農・林・水産業

腰ベルトに補助リングがありフックが、かかるといいと思いました。

対象商品:
45891783
2020-08-10
用途:
現場作業する時
建設業・工事業

そこそこ軽くて、使い勝手はよいと思います。
あとは、フックを引っ掻けるところがあるば良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする