寸法A(mm)55.5
寸法D(mm)9
寸法E(mm)10
寸法F(mm)54.5
寸法H(mm)65
寸法M(mm)M8×P1.0
寸法P(mm)20
寸法S1(mm)28
寸法S2(mm)30
寸法T(mm)16
寸法W(mm)65
付属品六角穴付ボルト(SUSXM7) 2本
適合(IKO)LWH35/(NSK)LS35AL、LH35AL/(THK)HSR35A
材質(本体)ステンレス(SUS304)
タイプLSFN
適合サイズ(mm)35
ボルト径M8×70
表面処理(本体)-
RoHS指令(10物質対応)対応