※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の スライドレール・ガイドレール
岩田製作所の ガイドレール
リニアストッパー(取替用ウレタン) SBU
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(Φmm)
15
注文コード
45893014
品番
SBU15
参考基準価格(税別)
¥390
販売価格(税込)
¥427
販売価格(税別)
¥
388
バスケットに入れる
この商品は
寸法D
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
ウレタン
色
黒
硬度
A90
寸法D(Φmm)
15
寸法D1(Φmm)
7.6
付属品
六角穴付低頭ボルト(S45C/クロメートメッキ白色) 1本、金属カラー(SUS304) 1個
タイプ
SBU
寸法D2(Φmm)
6.2
寸法U(mm)
8
寸法H(mm)
11
ボルト径
M4×10
RoHS指令(10物質対応)
対応