※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の スライドレール・ガイドレール
岩田製作所の ガイドレール
リニアストッパー(抜け止め用) LSC
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(本体)
鉄(SS400)
適合
(IKO)LWH15/(NSK)LS15AL/(THK)HSR15A、SRS20M
注文コード
45893434
品番
LSC-02
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
材質・適合
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
ワークプレートの抜け止めや落下防止、暴走時のストッパーとしてお使いいただけます。
ストッパーブロックと組み合わせ、簡易的な位置決めも可能。
寸法B(mm)
12
寸法D(mm)
5.5
寸法H(mm)
38
寸法J(mm)
18
寸法P(mm)
35
寸法T(mm)
12
寸法W(mm)
50
付属品
六角穴付ボルト(SCM435/黒染め) 2本
適合
(IKO)LWH15/(NSK)LS15AL/(THK)HSR15A、SRS20M
材質(本体)
鉄(SS400)
タイプ
LSC
適合サイズ(mm)
15、20
ボルト径
M5×16
表面処理(本体)
黒染め
RoHS指令(10物質対応)
対応