TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
JB メラミン竹模様長角皿
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45894303
品番
JB-B734YL
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
形状
角皿
色
イエロー
サイズ
L
品番
JB-B734YL
高さ(mm)
46
短辺(mm)
270
長辺(mm)
356
TKG品番
9-0143-0205