※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の スライドレール・ガイドレール
岩田製作所の ガイドレール
リニアストッパー(抜け止め用) LSK
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45894755
品番
LSK-10
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
抜け止め機能持ったガイドレール取付ボルト。
寸法A(mm)
13
寸法D(mm)
15
寸法D1(Φmm)
10.8
寸法L(mm)
66
寸法L1(mm)
32
寸法L2(mm)
10
寸法L3(mm)
11
寸法M(mm)
M6
適合
(NSK)LS30AL
材質(本体)
鉄(S45C)
タイプ
LSK
適合サイズ(mm)
30
表面処理(本体)
イソナイト
RoHS指令(10物質対応)
対応