※代表画像

LSM-05 リニアストッパー(抜け止め用) LSM 岩田製作所 45894895 LSM-05 リニアストッパー(抜け止め用) LSM 岩田製作所 45894895

リニアストッパー(抜け止め用) LSM

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45894895 品番 LSM-05
参考基準価格(税別)¥2,550 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ワークプレートの抜け止めや落下防止、暴走時のストッパーとしてお使いいただけます。
ストッパーブロックと組み合わせ、簡易的な位置決めも可能。

寸法D(mm)9 寸法H(mm)49.5 寸法P(mm)100 寸法S1(mm)70 寸法S2(mm)22 寸法T(mm)16 寸法W(mm)125 付属品六角穴付ボルト(SCM435/黒染め) 2本 適合(IKO)LWFF69/(NSK)LW35EL/(THK)SHW35 材質(本体)鉄(SS400) タイプLSM 適合サイズ(mm)69 ボルト径M8×55 表面処理(本体)黒染め RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする