※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の スライドレール・ガイドレール
岩田製作所の ガイドレール
リニアストッパー(抜け止め用) LSM
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45894904
品番
LSM-05S
参考基準価格(税別)
¥5,720
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
ワークプレートの抜け止めや落下防止、暴走時のストッパーとしてお使いいただけます。
ストッパーブロックと組み合わせ、簡易的な位置決めも可能。
寸法D(mm)
9
寸法H(mm)
49.5
寸法P(mm)
100
寸法S1(mm)
70
寸法S2(mm)
22
寸法T(mm)
16
寸法W(mm)
125
付属品
六角穴付ボルト(SUSXM7) 2本
適合
(IKO)LWFF69/(NSK)LW35EL/(THK)SHW35
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
タイプ
LSM
適合サイズ(mm)
69
ボルト径
M8×55
表面処理(本体)
-
RoHS指令(10物質対応)
対応