三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 伝導部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 自在継手
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ユニバーサルジョイント
軸付ジョイント ベアリングタイプK-GX型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45895315
品番
K-20GX
参考基準価格(税別)
¥71,880
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
中間軸のどの部分でも自由にカットが出来る
伸縮量が大きく取付け範囲が広い
種類
軸付タイプ
軸穴径d(Φmm)
20(H7)
外径D(Φmm)
42
全長L1(mm)
528(0/-F)
シリーズ
六角軸付ジョイント
スプリングピン寸法(mm)
6×40
寸法A(mm)
20.7
寸法E(mm)
170
寸法F(mm)
110
寸法H(mm)
40
寸法I(mm)
62
寸法l(mm)
37.5
寸法L2(mm)
404
寸法L3(mm)
187.5
付属品
スプリングピン2本