三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 伝導部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 自在継手
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ユニバーサルジョイント
軸付ジョイント ベアリングタイプK-GX型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45895333
品番
K-30GX
参考基準価格(税別)
¥112,660
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
中間軸のどの部分でも自由にカットが出来る
伸縮量が大きく取付け範囲が広い
種類
軸付タイプ
軸穴径d(Φmm)
30(H7)
外径D(Φmm)
60
全長L1(mm)
711(0/-F)
シリーズ
六角軸付ジョイント
スプリングピン寸法(mm)
10×60
寸法A(mm)
31.6
寸法E(mm)
215
寸法F(mm)
130
寸法H(mm)
60
寸法I(mm)
89
寸法l(mm)
52.5
寸法L2(mm)
533
寸法L3(mm)
252.5
付属品
スプリングピン2本