YUKIWA(ユキワ/三宝産業)
YUKIWA(ユキワ/三宝産業)の キッチン・調理用品
YUKIWA(ユキワ/三宝産業)の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
YUKIWA(ユキワ/三宝産業)の あく取り・すくい網・かす揚げ
UK 18-8パンチング丸かす揚げ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45896333
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
外径(Φmm)
200
長さ(mm)
440
穴径(Φmm)
【パンチング】2.2
サイズ(cm)
20
直径×長さL(Φmm×mm)
200×440
TKG品番
9-0435-1201