UK18-8カラーマーカー付レードル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 柄長さ(mm)230 容量(mL)5 注文コード45896543 品番-
参考基準価格(税別)¥1,150 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789
この商品は柄長さ・容量・色など128種類から選べます 他の種類を見る

UK18-8カラーマーカーシリーズカラー4色で用途に応じて使い分けができます。
カラーマーカーにより、アレルゲン区分を明確にでき、外国籍の方でも簡単に区別しやすい。

材質ポリプロピレン 容量(mL)5 直径(Φmm)32 柄長さ(mm)230 耐熱温度(℃)120 TKG品番9-0460-0101

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする