曜日別特売
HD50-4 イチゴスライサー 千葉工業所 45898799

イチゴスライサー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
TKG品番9-0564-1101
内容量1個注文コード45898799品番HD50-4
参考基準価格(税別)¥76,000販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

コンパクトな形状で、イチゴやプチトマトのスライスに最適です。

材質本体/ステンレス、投入口/シリコン樹脂・ABS樹脂、ハンドル/ABS樹脂幅(mm)【カット】4質量(kg)3.5品番HD50-4間口W×奥行D×高さH(mm)240×175×235最大径(Φmm)40処理能力約200個(2~3kg)/10分TKG品番9-0564-1101
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする