付属品AメタルブレードFプラスティックドゥブレードG1mmスライサーHおろし金Iディスク用ハンドルJプラスティックスパチュラーKブレードクリーナー(NXJ2PG)Qクリーニングブラシ(N7JPG)
仕様本体/パーツ:オプションパーツ、部品種類:Aメタルブレード、DLC-10PRO
寸法(mm)182×252×H348
質量(kg)5.6
品番FP-100TXI3
容量(L)1.9
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)330
回転数(min-1[r.p.m])1500〜1800
コード長さ(m)約1.8
定格時間(分)10
TKG品番9-0643-0302