エス・シー・テクノ
エス・シー・テクノの 厨房機器・設備・調理機械
エス・シー・テクノの 下調理機器類
エス・シー・テクノの 切さい機
マルチシェフ フードプロセッサー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45899027
品番
MC-1500FPSR
参考基準価格(税別)
¥120,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
360/430
容量(L)
3
型式
MC-1500FPSR
質量(kg)
11.1
品番
MC-1500FPSR
電源(V)
100(50/60Hz)
間口W×奥行D×高さH(mm)
280×315×490
回転数(min
-1
[r.p.m])
約1500/1800
コード長さ(m)
約2.15
アズワン品番
65-1914-61
TKG品番
9-0647-0701