トランスゲイト
トランスゲイトの 厨房機器・設備・調理機械
トランスゲイトの 下調理機器類
トランスゲイトの 切さい機
ハミルトンビーチ フードブレンダー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
45899088
品番
HBF900S
参考基準価格(税別)
¥520,000
販売価格(税込)
¥571,780
販売価格(税別)
¥
519,800
バスケットに入れる
消費電力(W)
1200
容量(L)
4
質量(kg)
11
電源(V)
単相100(50/60Hz)
間口W×奥行D×高さH(mm)
226×378×481
回転数(min
-1
[r.p.m])
高速11000、中速6500、低速3000
TKG品番
9-0654-0501