クイジナートハリケーンブレンダー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45899115 品番CBT-PRO1500ーJ
参考基準価格(税別)¥48,000 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

ジュース、スムージー、スープ作りはもちろん、離乳食や介護食作りにも活躍します。
透明度が高く、耐久性、耐破損性に優れたトライタンボトル。
High・Lowの2スピード(パルス機能付き)。
スイッチは使いやすいタッチパッド方式です。

消費電力(W)900 容量(L)1.75 材質本体/ABS樹脂、容器/トライタン、ブレード/ステンレスボトル 質量(kg)3.6 品番CBT-PRO1500-J 電源(V)単相100(50/60Hz) 間口W×奥行D×高さH(mm)190×250×440 無負荷回転数(min-1[r.p.m])Low:14000、High:18000 定格容量1.5L(Cold)、1.0L(Hot) TKG品番9-0655-0101

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切さい機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする