TKG サービングしゃもじ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45899359 品番 -
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

ビュッフェにも使える万能しゃもじ!
先端1mmの極薄設計で、ごはんがつぶれにくく、ホテルパン等からのサービングにも最適です。
油汚れや臭い移りに強く、ご飯がこびりつかない表面Wエンボス加工です。
先端を浮かせておける、便利で衛生的なバランス設計です。

材質TPX(耐熱180℃) 幅(mm)68 全長(mm)24 クリア サイズ(cm)24 TKG品番9-0538-0101

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする