シャープ 業務用電子レンジ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45899587 品番RE-3300P
参考基準価格(税別)¥126,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

ハイパワー「800Wインバーター」。
出力を選べる「6段階出力切替」。
メニューにあわせて調理条件を記憶「20メモリー」。
きめ細やかな加熱ができる「3ステップ加熱」。
水に強くさびにくい「ステンレス庫内」。

消費電力(kW)1.43 付属品メモリステッカー 質量(kg)13 品番RE-3300P 容量(L)25 電源(V)単相100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×410×310 庫内寸法(mm)340×360×H200 庫内容量(L)25 TKG品番9-0709-0401

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

周波数の50Hzと60Hzの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hertz/
1人が参考にしています
2023-03-17

「業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする