山岡金属工業
山岡金属工業の 厨房機器・設備・調理機械
山岡金属工業の 熱調理機・加熱機器
山岡金属工業の 業務用レンジ/コンロ
ガッツNo.3 ガステーブル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
45899648
品番
SK-3
参考基準価格(税別)
¥62,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
ガスの種類
LPガス
仕様
圧電式ステンレスヘアライン仕上
質量(kg)
8.9
品番
SK-3
間口W×奥行D×高さH(mm)
738×275×118
接続口径(Φmm)
9.5(ゴム管)
ガス消費量(kW[kg/h])
LPG:10.10(0.72)、13A:11.10(9,500kcal/h)
TKG品番
9-0719-0801