ガッツ ガステーブルスペース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 45899675 品番 SK-5
参考基準価格(税別)¥53,000 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980
ガスの種類12・13A 仕様圧電式ステンレスヘアライン仕上 質量(kg)6.8 品番SK-5 間口W×奥行D×高さH(mm)205×547×118 接続口径(Φmm)9.5(ゴム管) ガス消費量(kW[kg/h])LPG:6.72(0.48)、13A:7.44(6400kcal/h) TKG品番9-0719-0902

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする