TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの 卓上備品・テーブルウェア
TKGの トレー・お盆
アーストレイ 小
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45900603
品番
R065076
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
再生可能な素材を90%使用した高品質のトレーです。
20%が天然樹脂からできています。
材質
木材、樹脂
色
ライトウッド
品番
R065076
高さ(mm)
16
短辺(mm)
230
長辺(mm)
430
耐熱温度(℃)
100
耐冷温度(℃)
-10
TKG品番
9-0858-0601
底内寸法(幅W×奥行D)(mm)
340×170