薗部産業
薗部産業の テーブルウェア(卓上備品・食器)
薗部産業の 卓上備品・テーブルウェア
薗部産業の トレー・お盆
きなり 隅丸長手盆(ウレタン塗装)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45900689
品番
3715
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
天然木(セン材)
品番
尺5寸3715
高さ(mm)
45
規格
尺5寸
短辺(mm)
305
長辺(mm)
460
TKG品番
9-0858-1501
底内寸法(幅W×奥行D)(mm)
435×280