薗部産業
薗部産業の テーブルウェア(卓上備品・食器)
薗部産業の 卓上備品・テーブルウェア
薗部産業の トレー・お盆
きなり 隅丸長手盆(ウレタン塗装)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45900698
品番
3714
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
天然木(セン材)
品番
尺7寸3714
高さ(mm)
45
規格
尺7寸
短辺(mm)
355
長辺(mm)
510
TKG品番
9-0858-1502
底内寸法(幅W×奥行D)(mm)
495×330