※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

弁慶 25仕切り グラスラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45903087 品番 G-25-195
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298

弁慶ラックは、安全設計です。
便利な収納、わかりやすい管理。
収納後の管理も十分考慮し、カラー(6色)+ステンレスネームプレートで識別可能になっています。(オプション)
P.P.ピン抜けにくい構造実用新案申請済。
ラックを積み重ねた時ひと目で境界を区別でき、種類ごとのカラーコーディネートで、大変便利になります。
ラックの中にどんなグラスが収納されているのか?
また、このグラスは何処に収納してあるのか?
そんな時、ホットスタンプによる名入れが大変役に立ちます。
多種のグラス、食器類に対応できるよう文字の種類を揃えました。

外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×230 有効深さ(mm)195 用途6オンスタンブラー・8オンスタンブラー・10オンスタンブラー・サンデー・サワー・白ワイン・赤ワイン・シェリー・シャンパン・カクテル・ブイヨン・ゴブレット・リキュール・ブランデー・コーヒー・ピルスナー・オンザロック・一口ビール・オールドファッション・デミタス 質量(kg)3.63 品番G-25-195 内寸(mm)仕切り:角もの:87×87、グラスなどの丸もの:Φ89 TKG品番9-1264-0312
注意
※グラスに合ったサイズのラックをお選び下さい。
※10オンス以上のロングタンブラーは、P.866ステム用をお勧めします。
※グレー(Gray)イエロー(Yellow)レッド(Red)ブラウン(Brown)グリーン(Green)印刷の色と商品の色が多少異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄消毒機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする