弁慶(本間冬治工業)
弁慶(本間冬治工業)の 厨房機器・設備・調理機械
弁慶(本間冬治工業)の 洗浄消毒機器類
弁慶(本間冬治工業)の 洗浄用ラック
ステムウェアーラック 36仕切
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
500×500×110
注文コード
45903306
品番
S-36-75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,300
この商品は
外形寸法
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
弁慶ラックは、安全設計です。
便利な収納、わかりやすい管理。
ラックを積み重ねた時ひと目で境界を区別でき、種類ごとのカラーコーディネートで、大変便利になります。
有効深さ(mm)
70
用途
6オンスタンブラー・8オンスタンブラー・10オンスタンブラー・サンデー・サワー・白ワイン・赤ワイン・シェリー・シャンパン・カクテル・ブイヨン・ゴブレット・リキュール・ブランデー・コーヒー・ピルスナー・オンザロック・一口ビール・オールドファッション・デミタス
型式
S-36-75
質量(kg)
1.96
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
500×500×110
内寸(mm)
仕切り:(角もの)72×72、(丸もの)Φ74
TKG品番
9-1266-0101
注意
※グレー(Gray)イエロー(Yellow)レッド(Red)ブラウン(Brown)グリーン(Green)印刷の色と商品の色が多少異なる場合があります。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
45903306
S-36-75
46680656
S-36-75
36仕切りステムウェアーラック
弁慶(本間冬治工業)
1個
¥
6,598
税込
¥
7,258
注文コードが変更になりました