Vikan(ヴァイカン)
Vikan(ヴァイカン)の キッチン・調理用品
Vikan(ヴァイカン)の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
Vikan(ヴァイカン)の ヘラ・スパチュラ
ステンレススクレーパー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
イエロー
注文コード
45903726
品番
4009
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,700
この商品は
ヘラ幅・色
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
1mm厚のステンレス、用途に合わせて選べる5色。
握りやすいグリップ。
用途
作業台、機械周りのこびりつき除去、こげ、がんこな汚れの剥離
材質
ポリプロピレン、ステンレス
全長(mm)
235
色
イエロー
タイプ
グリップ
柄長さ(mm)
100
TKG品番
9-1300-1203
注意
※グリップタイプなのでハンドルには接続できません。