ブラバンシア ペダルビン

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45904968 品番11212-6
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

ペダル開閉式で、取り外して洗える中バケツ付。

材質本体/スチール粉体塗装、中バケツ/ポリプロピレン、ペダル/ポリスチレン 容量(L)3 ホワイト 品番11212-6 間口W×奥行D×高さH(mm)168×235×264 TKG品番9-1420-0901 フタの種類ペダル式 商品タイプ本体+フタ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45904995
2021-11-26
用途:
台所のゴミ捨て
医療・福祉・介護関連業

市指定の30Lゴミ袋がピッタリです。デザイン・材質・機能すべてに満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする