ニトリーノロング500

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(50枚) 注文コード45905634 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,500
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
全長(cm)50 厚さ(mm)0.16±0.02 ブルー サイズM 手の平幅(cm)手のひら:約19 TKG品番9-1474-0202

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:51

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45905625
2023-01-05
用途:
入浴介助時
医療・福祉・介護関連業

ゴムより強度があり、厚くないのに穴があきずらく、肘まで長さがあるので水も入らず、使いやすいです。50枚入りでこの値段なら高くないと思います。

対象商品:
45905643
2021-03-10
用途:
食品機械の洗浄

通常の長さの手袋だと、洗浄水が入ってきて役に立たないが
これだと安心で使いやすい、丈夫で何度も使えるので経済的。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする